Lightning AC充電器 :「USB」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型
仕様◇PSE 特定電気用品
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時)
プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
定格入力電流(A)0.2
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
質量(g)約75
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)合計2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30
定格入力電流(A)0.26
コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
仕様◇PSE 特定電気用品
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイトフェイス
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時)
プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
定格入力電流(A)0.2
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
仕様断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイトフェイス
質量(g)約74
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約40×36×36(※ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.4
コンセント仕様90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-7715-40
各種認証MFi
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状Lightningコネクター×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)36×27.5×28.5
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
適合地域日本
プラグタイプ90度スイング構造
各種認証MFi
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。
仕様断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
質量(g)約92
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約40×36×36(※ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.4
コンセント仕様90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。