スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhoneエレコム3日以内出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)色ホワイトフェイス質量(g)約74適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhoneエレコム当日出荷から3日以内出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
その他コンパクトでかわいいキューブ型付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)色ホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくいエレコム(1件のレビュー)当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約92適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A