Lightning AC充電器 :「NIP」の検索結果
関連キーワード
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m)
1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2
色ホワイト
材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC
本体質量(g)40(本体のみ)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA
定格出力(A)DC5V/1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。