6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ホワイト ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でAndroidを車で最適な急速充電。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
アズワン品番65-3406-02
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A 本体質量(g)約48 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
2,098 税込2,308
翌日出荷

最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g)約77 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力最大20W、5V/3A、9V/2.22A 本体質量(g)約47 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ブラック 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A 本体質量(g)約120 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります