9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:1口●出力:DC5V/2.1A(最大)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4×4×2.8cm●重量:約35g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。 アズワン品番67-0375-59
1個
749 税込824
当日出荷

。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。 アズワン品番67-0375-60
1個
999 税込1,099
当日出荷

端末機器2台を同時に充電することが可能です。折りたたみ式のプラグ&小型サイズで持ち運びに便利です。AC100~240Vに対応、海外での使用も可能です。※渡航先に合わせて変換プラグは別途ご用意ください。出力自動判別機能つきで、接続された端末を自動検知し、最適な電流値で充電できます。マルチ保護システムで過電流、過電圧、ショート、過熱を防ぎます。PSE取得済みの安全・安心設計です。
仕様●素材:ABS + PC難燃素材●サイズ:約46×28×46mm●重量:約46g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A●出力ポート:USBポート 2ポール●出力:各ポートDC 5V-2.4A、合計出力最大2.4A、出力自動判別IC付●プラグ:折り畳み式●認証:PSE アズワン品番67-0392-82
1個
849 税込934
5日以内出荷

端末機器2台を同時に充電することが可能です。折りたたみ式のプラグ&小型サイズで持ち運びに便利です。AC100~240Vに対応、海外での使用も可能です。※渡航先に合わせて変換プラグは別途ご用意ください。出力自動判別機能つきで、接続された端末を自動検知し、最適な電流値で充電できます。マルチ保護システムで過電流、過電圧、ショート、過熱を防ぎます。PSE取得済みの安全・安心設計です。
仕様●素材:ABS + PC難燃素材●サイズ:約46×28×46mm●重量:約46g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A●出力ポート:USBポート 2ポール●出力:各ポートDC 5V-2.4A、合計出力最大2.4A、出力自動判別IC付●プラグ:折り畳み式●認証:PSE アズワン品番67-0392-83
1個
849 税込934
当日出荷

2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSE アズワン品番68-2008-54
1ケース(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CB アズワン品番67-9358-76
1ケース(6個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
1ケース(5個)
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式プラグ採用!最適な出力を自動判別機能付、コンパクトで軽量、持ち運びに便利
1ケース(20個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります