Type-C AC充電器 :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。
90°回転式ACプラグを採用。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A
材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ブラック
質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32
規格USB2.0
定格ケーブル:DC5V/3A
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)
通信速度480Mbps
定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。