Type-C AC充電器 :「断線 検出器」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40 質量(g)【AC充電器】約50 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間2年間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング