8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)
・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ブラック 本体質量(g)約 121 対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポートUSB Type-C × 3ポート
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ブラック 本体質量(g)約 100 対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ホワイト 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 215 適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く) 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39 質量(g)【AC充電器】約46 コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 保証期間2年間
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40 質量(g)【AC充電器】約50 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間2年間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります