Type-C AC充電器 :「家庭用」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(8)
2~3未満(2)
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止 材質PC 寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35 ホワイト 質量(g)77 出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax) ケーブル長(m)1.5 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1台
2,437 税込2,681
7日以内出荷

USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC ホワイト 質量(g)約77 出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX) 関連資料(0.88MB)
1台
2,528 税込2,781
7日以内出荷

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質PC 寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39 ホワイト 質量(g)91.5 ケーブル長(m)1.5 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1台
2,528 税込2,781
4日以内出荷

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質PC 寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39 ホワイト 質量(g)91.5 ケーブル長(m)1.5 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1台
2,528 税込2,781
7日以内出荷

USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC ブラック 質量(g)約77 出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX) 関連資料(0.88MB)
1台
2,528 税込2,781
7日以内出荷

エアージェイTYPE-C AC充電器2.5m
エコ商品
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質PC+ABS 出力Type-C 5V2.4A ケーブル長(m)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 入力AC100-240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイTYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR
エコ商品
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
ブラック×レッド 電流(A)2.4 ケーブル長(m)1.5 コネクタタイプC(リバーシブルタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A 材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約53 出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max) 材質(ケーブル)PVC ケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。 ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC 出力Type-C 5V2.4A ケーブル長(m)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 入力AC100-240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB)
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m 材質(本体)PC+ABS 出力Type-C 5V/2.4A 本体質量(g)66 入力AC 100-240V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 材質(ケーブル)PVC ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります