3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。 仕様使用可能地域:日本 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 適合規格PSE(特定電気用品) コネクタ形状(電源出力側)USB micro-B オス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン(2016年6月現在) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5(バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安です) 定格出力電圧(V)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5 出力電圧(V)DC5.0 定格電流(A)最大:1.3 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16 質量(g)49 保証期間6ヶ月 コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSBコネクタ搭載 AC充電器です。家庭用コンセントからスマートフォンを充電。 スイングプラグでプラグ部分をすっきり収納。コンセントから遠くても大丈夫! 使い勝手の良いケーブル長2m。また海外対応
出力DC5V 1000mA コネクタ形状microUSB 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)59 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.5×49×17 入力AC100-240V 50/60Hz 9-16VA
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります