4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。 仕様使用可能地域:日本 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 適合規格PSE(特定電気用品) コネクタ形状(電源出力側)USB micro-B オス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン(2016年6月現在) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5(バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安です) 定格出力電圧(V)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。 仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ホワイトフェイス 質量(g)約80 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52 プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。 定格出力電流(A)1.8 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種micro-Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2015年12月現在) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2 充電時間(時間)約2.5(バッテリー容量2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間) 定格出力電圧(V)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10年使える長寿命設計!ケーブル一体型で、家庭用コンセントから気軽にスマートフォンを充電できるAC充電器。 microBコネクタ(マイクロBコネクタ)を搭載したスマートフォンに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。 10年使用できる長寿命設計を実現しています。 (あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません) スマートフォンを約3.5時間でフル充電できます。 壁面のコンセントに接続してもゆったりと取り回すことができるケーブル長1.5mを採用しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
質量(g)45 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB「microB]オス 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種micro-Bコネクタを搭載するスマートフォン、およびタブレット ※2017年4月現在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.8×50(本体のみ) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 定格出力電圧(V)DC5 使用可能国日本国内専用
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります