スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5mエレコム取扱停止中
10年使える長寿命設計!ケーブル一体型で、家庭用コンセントから気軽にスマートフォンを充電できるAC充電器。
microBコネクタ(マイクロBコネクタ)を搭載したスマートフォンに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
10年使用できる長寿命設計を実現しています。
(あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません)
スマートフォンを約3.5時間でフル充電できます。
壁面のコンセントに接続してもゆったりと取り回すことができるケーブル長1.5mを採用しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
質量(g)45規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB「microB]オス定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種micro-Bコネクタを搭載するスマートフォン、およびタブレット ※2017年4月現在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.8×50(本体のみ)保証期間1年充電時間(時間)約3.5定格出力電圧(V)DC5使用可能国日本国内専用
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証エレコム(1件のレビュー)当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品色ホワイトフェイス質量(g)約80ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz定格出力電流(A)2.4対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ保証期間1年定格出力電圧(V)5適合地域日本