microUSB AC充電器 :「USB メス メス」の検索結果
関連キーワード
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
色ホワイトフェイス
質量(g)約80
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52
定格出力電圧5V
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。