microUSB AC充電器 :「家庭用」の検索結果
関連キーワード
家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。
スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A
出力端子microUSB
材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約70(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V~240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約23 (ケーブル:約28)
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A
材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)
定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。