AC/DCマルチアダプター :「蓄電器」の検索結果
関連キーワード
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)
色ホワイト
質量(g)88
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)124
出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53
保証期間6か月
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)100
出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57
保証期間6か月
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)57
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。