5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2 Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。 Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。 本機は、4K60HzのHDMIと10Gbps USBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とギガビット有線LANも利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。 コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2/USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps or PD100W×1(両対応)/4K 60Hz HDMI×1/ギガビット有線LAN×1 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×47×16 ケーブル長(mm)150 質量(g)約87 セット内容JCD392/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間2年 最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD 144Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16 ケーブル長(mm)200 質量(g)約107 セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間2年 最大解像度HDMI 4K@60Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17 ケーブル長(mm)200 質量(g)約123.5 セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間2年 最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります 給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します) コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約48 対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPad コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10 最大解像度HDMI 4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロット セット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約70.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32 最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります