2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約48 対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPad コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10 最大解像度HDMI 4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロット セット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約70.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32 最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります