ノートPC関連アクセサリ :「microsoft」の検索結果
関連キーワード
Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート
材質マイクロファイバー
寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)
色ブラック
質量(g)245(0.54ポンド)
センサー加速度センサー
保証期間1年間
互換性Surface Go 2、Surface Go
インターフェイス磁石
キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
作業に合わせて 3 種類のペン先からお選びください。 鉛筆の書き心地を実現したミディアム サイズのペン先をそのまま使うことも、極細ペンに似た低摩擦のペン先に交換することもできます。
セット内容ペン先キット(2H、HB、Bの3種類)
寸法(mm)41.81×22×8
質量(g)5
互換性側面にボタンが 1 つある Surface ペン
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。
Hub 2 の体験を加速
どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
Surface Go タイプ カバーと Surface Go.のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。
互換性Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)
質量(g)245
色ブラック
キーライセンス認証: 可動式 (メカニカル) キー、レイアウト: QWERTY、全ファンクション キー (F1 ~ F12)、Windows ショートカット、メディア コントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリック ボタン 1.0 mmトラベル、バックライト
材質マイクロファイバー
インターフェイス磁石
センサー加速度センサー
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド、フェイスシート
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
USB-C でデバイスとの接続をするドックとなります。ドック自体の電源供給も USB-C で実施し、USB-Aや、USB-C、有線LANのポートと共に、HDMI の映像出力ポートを搭載しています。
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
Surface Dial はテクノロジーと関わるための全く新しい方法です。今まで以上に自然で没入感のあります。 コンセプトから制作まで、デジタルの世界で物理的ツールを格納、カスタマイズ、アクセス、ナビゲーション、再考。
材質ケース: アルミニウム、色: マグネシウム
質量(g)145(電池2個を含む)
電源単4アルカリ電池2本(同梱)
機能互換性:すべてのWindows10デバイス、長押し:メニュー、回転:フリー/継続的(両方向)、0.30Ncm抵抗トルク、クリック:300gの力で瞬間にスイッチをアクティブ化、上下ボタン位置で検出機能を回転、動的フィードバック:ソフトウェア調整可能なインクリメントで触覚フィードバックを提供、画面上検出:タッチデジタイザーが静電容量式パターンからオンスクリーン位置を報告(Studioのみ)
バッテリー駆動時間:通常12か月(1日4時間使用)
保証期間1年間
寸法(inch)Dial:2.32×1.18(59×30mm)(D×H)、ベース:2.12×0.15(54×4mm)(D×H)
ワイヤレス通信BluetoothLowEnergy、周波数:2.40GHz、範囲:2m、静電容量式タッチスクリーン検出(Studioのみ)
アプリケーションBluebeam (Revu)、Drawboard (Drawboard PDF)、Mental Canvas (Mental Canvas Player)、Silicon Benders (Sketchable)、Smith Micro (Moho 12)、Spotify (Spotify)、Staffpad (StaffPad)、Windows (全て)、Word、Powerpoint、Excel (Office Win32)、OneNote (UWP 版)、Windows Maps、Plumbago、Sketchpad、Groove ミュージック、PewPew Shooter、Microsoft フォト、ペイント
1本
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。