2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初のトラックパッド搭載モデル バックライト搭載キーボード一体型ケース「COMBO TOUCH」 トラックパッドによって、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成を素早く正確にできるようになりました。文字のコピーやハイライトも容易で、複数の指で操作するスワイプやスクロール、ダブルタップも可能です。 スムーズで柔らかい素材を使用したケースは、iPadの背面はもちろん、前面も衝撃や傷、液体から守ります。キーボードは着脱式なので、タイピングが不要な時はキーボードを取り外してiPad画面を楽しむことができます。 US配列キーボードはフルサイズで、上部には画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動などを操作できるiOSショートカットキーが並んでいます。キーピッチが18mmと広めなので、快適にタイピングできます。キーボードのバックライトは輝度を5段階で設定でき、暗所はもちろん、飛行機の中ような照明環境で便利です。 電源はiPad本体から供給するので、キーボードを充電する手間はなく、ペアリングの必要もありません。ケースを開くと電源がオン、閉じるとオフになります。 Apple Pencil第1世代やロジクール Crayonに対応した収納ホルダーが付いています。
仕様【押下圧】60g、【ショートカットキー】ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック 付属品製品本体、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 寸法(mm)257×195×23 グラファイト 本体質量(g)610 接続方式Smart Connector 対応機種10.2インチiPad (第7世代) その他の機能5段階のバックライト調節、Apple Pencilホルダー、カメラおよびLightnig用ホール 使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 キー78キー英語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ロジクールSLIM FOLIO iK1055BK
エコ商品
人気のキーボード一体型ケース 第7世代対応モデルが登場 ベストセラーの「SLIM FOLIO」に第7世代対応モデルが登場しました。ショートカットキーをより使いやすいよう並べたほか、衝撃や擦り傷、液体からiPadを守るファブリックにクッション性のある新素材を採用しました。 省電力で電池長持ち 「SLIM FOLIO」は、カバーを開くとiPadが自動でオンになり、閉じると自動でスリープ状態になる、優れた電源管理システムを搭載しています。1日2時間の使用だと最大で約4年間、電池交換の必要はありません。
圧力押下圧:65g 接続方式Bluetooth(R) LE 対応機種10.2インチiPad (第7世代) その他の機能スクリーン角度58度(タイピングモード)10度(鑑賞時)Apple PencilホルダーカメラおよびUSB-C用ホール キー配列78キー英語レイアウト 使用電池コイン型リチウム電池×2個 電池寿命最大約4年 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 アズワン品番64-3939-44 キーピッチ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷