カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ノートPC関連アクセサリ
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ノートPC関連アクセサリ :「USB C HDMI」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface USB4 ドック マイクロソフトSurface USB4 ドックマイクロソフト
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
USB-C でデバイスとの接続をするドックとなります。ドック自体の電源供給も USB-C で実施し、USB-Aや、USB-C、有線LANのポートと共に、HDMI の映像出力ポートを搭載しています。
オプションパーツ LT-MS08シリーズ・LT-MS10シリーズ用 デスクトップクレードル ロジテックオプションパーツ LT-MS08シリーズ・LT-MS10シリーズ用 デスクトップクレードルロジテック
取扱い終了
過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット「LT-MS08」「LT-MS10」シリーズのオプション品
インターフェースUSB2.0×2、RS232C×2、LAN(10/100)/HDMI/DisplayPort/VGA/マイク入力/マイク出力 各1入力電圧(V)19(DC In)外形寸法(mm)199.9×134.03×97.22
オプションパーツ LT-MS08シリーズ用 車載クレードル ロジテックオプションパーツ LT-MS08シリーズ用 車載クレードルロジテック
取扱い終了
過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット「LT-MS08」シリーズのオプション品
インターフェースUSB2.0×2、RS232C×2、LAN(10/100)/HDMI/DisplayPort/VGA/マイク入力/マイク出力 各1入力電圧(V)19(DC In)外形寸法(mm)197×100.7×239.59
Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/ブラック/OFHB2019/LTE) Panasonic(パナソニック)Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/ブラック/OFHB2019/LTE)Panasonic(パナソニック)
取扱い終了
多才なるクリエイティブ2in1 着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く
付属品キーボードベース用バッテリーパック[L]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等質量(kg)パソコン本体:約1.224(付属バッテリーパック(L)(約230g)装着時)、タブレット部:約0.665質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く)電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(L):7.6V リチウムイオン・定格容量5200mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(L)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量3540mAh表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く)最大消費電力(W)約45インターフェース【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート/ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)使用CPUインテル Core i5-7200U プロセッサーインテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz)省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約3.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)色(本体)ブラック液晶表示2160×1440ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵)ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用)ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッドメモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)【タブレット部】nano SIMカードスロットBluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host)サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)カメラ仕様顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素)内蔵マイクアレイマイク光学ドライブ搭載なし
Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/シルバー/OFHB2019) Panasonic(パナソニック)Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/シルバー/OFHB2019)Panasonic(パナソニック)
取扱い終了
多才なるクリエイティブ2in1 着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く
付属品キーボードベース用バッテリーパック[S]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等質量(kg)パソコン本体:約1.029(付属バッテリーパック(S)(約140g)装着時)、タブレット部:約0.56質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く)電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(S):7.6V リチウムイオン・定格容量2600mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(S)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量1770mAh表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く)最大消費電力(W)約45インターフェース【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)使用CPUインテル Core i5-7200U プロセッサーインテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz)省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)色(本体)シルバー液晶表示2160×1440ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵)ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用)ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッドメモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)BluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host)サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)カメラ仕様顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素)内蔵マイクアレイマイク光学ドライブ搭載なし
ノートPC関連アクセサリ