「Ninja CAST」のスイッチャーとストリーミングの機能をフルに活用し、さらに企業や学校等の構内配信でご利用頂けるセットが映像配信スターターセット「NINJACAST+AIO」です。Ninja Vのスクリーンタッチ操作、及びCASTのファンクションボタンによる操作で出力される高品質な映像をそのままライブエンコーダー「SC6D0N1 AIO」に入力し、PCレスでNinja CASTから1080/60pの高品質画像を映像ソースとして、YouTube等のSNS動画配信プラットフォームでライブ映像の配信が出来る他、構内LAN環境を通じて、同じネットワーク内にある受信再生デコーダーに接続して視聴することができます。専用再生プレイヤーにはデコーダーユニットと、PCにインストールするアプリケーションソフトウェアの2種類があり、ご利用環境に合わせてご選択のうえお求めいただけます。
色ブラック
付属品Ninja CAST パッケージ一式, SC6D0N1 AIOパッケージ一式
質量(g)本体のみ 845
外形寸法(mm)W:129×H:70×D:160()マウント用ネジ穴 回転防止 3/8-16 ネジ穴、1/4-20 ネジマウントアダプター装備
動作環境周囲温度 40℃
材質(本体)AtomX CAST: 固定アーム付き ABS プラスチックNinja V:ABS ポリカーボネートバックプレートを備えたアルミニウム合金シャーシ
冷却方式Ninja V:ヒートシンクとアクティブコントロールファンAtomX CAST:自然冷却(ファンレス)コントロールボタン 4つのスイッチングボタンと4つのファンクションボタンAtomX拡張ポート Ninja V を装着(AtomX CAST との間に拡張モジュールは接続出来ません)
電源入力電圧 6.2V - 16.8VDC入力 Ninja Vに付属のロック型アダプターから給電バッテリー運用 オプションのD-Tap to DCケーブルで対応
仕様SC6D0N1AIO:外形サイズ / 質量 150(W) x 82(D)x 40(H) mm ※突起物は含まず / 約0.6kg(本体のみ)電源 DC入力 12V2A (ACアダプターより供給)対応フレームレート 最大1920×1080 50/60 fpsまで対応対応エンコード解像度 最少160x120までのダウンスケーリング機能内蔵対応エンコード数 入力1×2種類 、 入力2×2種類 、 PGM×2種類エンコードモード リアルタイムハードウェアエンコードネットワークインターフェイス RJ45:10/100/1000Mbps イーサネット(DHCPクライアント機能内蔵)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Nextorage AtomX SSD Miniの取っ手付きモデルです。
色ブラック
インターフェースSATAⅢ(6Gbps)
転送速度(Mbps)読み出し速度 550、書き込み速度 500
動作温度(℃)0~40
保存温度(℃)-40~85
付属品SSDmini×1, 取手×1
RoHS指令(10物質対応)対応
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。