絞り込み
ブランド
  • MCO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ATEN(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
変換タイプ
  • オス - メス(3)
  • メス - メス(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(メス) - HDMI(A)(メス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(2)
  • HDMI(メス) - microHDMI(オス)(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)
  • HDMI(タイプD)(1)
  • その他(2)
オス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
  • HDMI(タイプD)(1)
HDMI(タイプA)・HDMI(タイプD)
  • 色ブラック(3)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(1)
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタ専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D39×H9質量(g)約11コネクタ形状HDMIマイクロオスーHDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプDメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIマイクロコネクタ2HDMI
グースネック型HDMI延長ケーブル MCOグースネック型HDMI延長ケーブルMCO
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ
ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)直径約7対応解像度4K(3840×2160)/60P転送速度(Gbps)最大18オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
HDMI延長ケーブル MCOHDMI延長ケーブルMCO
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
4K/60P対応で高解像度映像の表示が可能なHDMI延長ケーブル・HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
ブラックコネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)直径約7.3対応解像度(最大)4K(3840×2160)/60P転送速度(Gbps)最大18オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-77RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス-メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2HDMIタイプA
HDMI延長ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら