絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • コガネイ(5)
  • ニッタ(4)
  • AirTAC(3)
  • CKD(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フジキン(1)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(17)
  • 3/8(19)
  • 1/2(9)
  • 3/4(3)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • その他(3)
ポート数
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (4)
  • 空気(18)
ねじの種類
  • R(12)
  • Rc(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTACハンドバルブ 4HシリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートA 2方弁PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から16日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートA 3方弁PISCO(ピスコ)
929税込1,022
1個
当日出荷から14日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 2方弁PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
手動切換弁 HMVEシリーズ CKD手動切換弁 HMVEシリーズCKD
8,250税込9,075
1台
翌々日出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)ニッタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気ねじの種類R材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 3方弁PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気ねじの種類R形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYOハンドバルブ(4PN)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)ニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
手動切換弁4ポート弁 CKD手動切換弁4ポート弁CKD
10,467税込11,514
1個
翌々日出荷
位置数3最高使用圧力(MPa)1.0配管横配管
ハンドバルブ AirTACハンドバルブAirTAC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
手動弁 押ボタン形 コガネイ手動弁 押ボタン形コガネイ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要
ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途ねじとねじの接続ポート数2使用流体空気ねじの種類R形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブFVA コガネイハンドバルブFVAコガネイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気ねじの種類R切替位置数2位置ノーマルクローズ
手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ手動弁 レバー形 2、3ポートコガネイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動制御バルブ HSVシリーズ AirTAC手動制御バルブ HSVシリーズAirTAC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
接続口径1/4”ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~7有効断面積(mm2)40作動方式手動直動型周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値2.2切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブFVA コガネイハンドバルブFVAコガネイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3使用流体空気ねじの種類R管接続口径1/4切替位置数2位置ノーマルクローズ
ハンドバルブFVA コガネイハンドバルブFVAコガネイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気ねじの種類R管接続口径1/4適合チューブ外径(Φmm)6切替位置数2位置ノーマルクローズ
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体ねじの種類Rc
方向制御ハンドバルブ