方向制御ハンドバルブ :「エア」の検索結果
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。
切換機敏、流量大。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。
.切り替え機敏、流量大。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズスプリングリターン型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)13.6
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値0.8
切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
多様なネジ接続形式
操作性向上
大きな有効流通面積
接続口径1/4”
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~7
有効断面積(mm2)40
作動方式手動直動型
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値2.2
切換位置区分2位置3ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。