方向制御ハンドバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AirTACハンドバルブ
エコ商品
シリーズスプリングリターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)13.6 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.8 切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
接続口径1/4” ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~7 有効断面積(mm2)40 作動方式手動直動型 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値2.2 切換位置区分2位置3ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷