方向制御ハンドバルブ :「残圧抜き3ポート弁」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
3/8(3)
1/2(3)
3/4(3)
1(1)
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ(4) 1/2
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポート数3
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ(5) 3/4
接続(1) 右側1(P)
塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
材質ハンドル:樹脂
取付取付オプションなし
タイプハンドル操作:シングルアクション
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドル色赤
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
操作方法ハンドル操作
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ハンドルシングルアクション
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。