方向制御ハンドバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(4)
3/8(4)
1/2(2)
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類Rc 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類Rc 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)