方向制御ハンドバルブ :「管用ねじ 規格」の検索結果
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.7
形状ストレート
管接続口径R1/8
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。