方向制御ハンドバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(2)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ロータリハンドバルブ
使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 使用流体空気 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ロータリハンドバルブ(MH15)
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0~1 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)