方向制御ハンドバルブ :「RC2」の検索結果
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/2(2)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力範囲(MPa)0~1
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。