8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(5)
3(5)
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能 使用圧力範囲(MPa)1 使用温度範囲(℃)-5~60 ポート数3 使用流体空気
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数2 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径3/8 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径3/8 適合チューブ外径(Φmm)10 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径1/4 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径1/4 適合チューブ外径(Φmm)6 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング