3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8
1/4(4)
3/8(5)
1/2(4)
3/4(3)
1(1)
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドルシングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
4,998 税込5,498
欠品中