方向制御ハンドバルブ :「残圧排気弁」の検索結果
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/8(7)
1/4(8)
3/8(9)
1/2(6)
3/4(2)
Φ4(2)
Φ6
Φ8(2)
Φ10(2)
Φ12(2)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。