方向制御ハンドバルブ :「残圧排気弁」の検索結果
関連キーワード
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気
接続口径Rc3/8
付属品C形ブラケット
質量(kg)0.25
有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50
最高使用圧力(MPa)1
角度(°)90(操作レバー切換)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m
弁漏れ(cm3/min)10(ANR)
外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。