絞り込み
集塵方式
  • 紙パック(3)
ブランド
  • マキタ(3)
  • siroca(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 100~149(1)
  • ~49(3)
連続使用時間
  • 8分(1)
  • 12分(1)
  • 13分(2)
  • 16分(1)
  • 21分(2)
  • 24分(1)
コード長さ
  • 5.0m~6.9m(1)
質量(kg)
  • 1.8(1)
1.8
集塵容量
  • 0.5
  • 0.1(1)
  • 0.33(3)
  • 0.5~0.9(2)
  • 0.6(2)
  • ~0.4(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
紙パック(3)
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
スティッククリーナー sirocaスティッククリーナーsiroca(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー