コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機
安定した吸引力と扱いやすさを重視した、日常使いにぴったりのコード式掃除機です。
コード式ならではのパワフルな吸引力で、バッテリー残量を気にせず連続して掃除ができ、ホコリや髪の毛、細かなゴミまでしっかり吸い取ります。
軽量かつスリムな設計で取り回しが良く、狭い部屋や家具のすき間、階段の掃除もスムーズ。シンプルな構造のため操作に迷いにくく、ヘッドやダストボックスのお手入れも簡単です。
空気清浄機でも使用されているHEPAフィルターを採用。微細なごみや花粉もキャッチし、清潔な空気を排出します。
収納時も場所を取りにくく、使いたいときにさっと取り出せる点も魅力。
一人暮らしやワンルームにお住まいの方、掃除機は「充電不要・安定した吸引力派」という方、またサブ掃除機としてコスパ重視で選びたいご家庭。無駄な機能を省き、実用性を重視したい方に適した一台です。
- 付属品
- フロアヘッド、隙間ノズル(ブラシヘッド付き)、ブラケット、延長ホース、取扱説明書
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 400
- コード長さ(m)
- 3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×95×1125
- ダストボックス容量(L)
- 0.8
- 素材
- PP
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ

































