コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要
スティッククリーナーとハンディクリーナーの2通りで使える、利便性の高いコードレス掃除機です。
床掃除にはスティックタイプ、テーブルや棚、車内の掃除にはハンディタイプと、シーンに応じて使い分けが可能。コードレス仕様のため取り回しが良く、部屋から部屋への移動やちょっとした掃除もストレスなく行えます。
軽量設計で腕への負担が少なく、毎日の掃除を気軽に続けやすいのもポイント。
シンプルな操作性で、ゴミ捨ても簡単に行えるため、家事の時短にも貢献します。
一人暮らしや共働き世帯、こまめに掃除したいミニマリスト志向の方、また重い掃除機が苦手な方。メイン掃除機としてもサブ掃除機としても使いやすい、バランスの取れた一台です。
- 付属品
- 隙間ノズル&小ブラシ、ワイドブラシ、2in1ワイドブラシ、2in1スリムブラシ、回転ブラシ、USBケーブル、取扱説明書
- 容量(L)
- 0.2
- 電圧(V)
- DC11.1
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 本体質量(g)
- 550
- 定格出力(W)
- 100
- 入力
- 5V/2A
- 吸引能力
- 高出力モード(15Kpa)、低出力モード(8Kpa)
- バッテリー容量(mAh)
- 2200×3本
- 端子
- 充電ケーブル/Type-C
- サイズ(mm)
- Φ65×415
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ
















![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)








![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






