お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム
付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)1.2
消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3
モーター標準モーター
集塵容量(L)0.13
機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納
バッテリー内蔵式リチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37
連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分
バッテリー容量(mAh)1730
充電方式ACアダプター
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1
電源(V)(出力)DC14
コード長さ(m)約1.8
集塵容量(L)0.6
使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25
バッテリーリチウムイオン充電池
出力電流(mA)500
バッテリー電圧(V)DC3.7×3
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
驚きの軽さと使いやすさ、1.2kgの軽量ボディに加え、重心がよく軸がブレにくい本体と小回りが利く吸込み口で、さらに快適にお掃除ができます。軽量モーター搭載で細かなゴミまでしっかり吸い込む確かな吸引力。さらに密度が高く縮れたブラシ「からみにく~いブラシ」を採用し、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくくなりました。バッテリーは着脱式、本体からバッテリーを取り出して充電できるため本体の置き場を選ばず便利です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン
付属品すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー
寸法(mm)スティック時:幅209×奥行227×高さ957、ハンディ時:幅99×奥行151×高さ386
質量(kg)標準質量:1.2、本体:0.84
色ブラック系
消費電力(W)充電中:約12/充電完了後:0.3
バッテリーリチウムイオン電池18V1730mAh/着脱バッテリー
充電時間約4時間
充電方式充電器
運転時間(分)(最長連続)標準モード:標準吸込み口約32、すき間ノズル約45、自動モード:約8~21、強モード:約8※床の種類、使用環境、使用状況により異なる。
吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下
吸込仕事率(W)70
集塵方式サイクロン式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)4
ダストボックス容量(L)0.5
消費電力(W)350
運転音(dB)75
セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
1台
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
4つの最新センサーが賢くお掃除をサポート。 ゴミを残さない。 Shark最高の掃除力、革新的コードレススティッククリーナー
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1068 × 260 × 316、ハンディ:336 × 89 × 245、収納時:1106 × 279 × 325
充電時間約4時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~32分、コードレススティック(エコモード):約32分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~42分、ハンディ(エコモード):約42分
ラクティブエア史上最強パワー&運転音/不快音低減
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:遮音防振構造、ダンピングコントロール、ごみ捨て:スルッとポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
色ブラック系
タイプ【集じん】遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.2
モーター軽量高出力モーター
充電時間約80分
標準質量(kg)1.6
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 1730/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約57dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約36分/約72分、自動モード:約12分~約28分、強モード:約12分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×250×972、ハンディ時:107×185×422
集じん量(L)0.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
コードレス、軽量、コンパクトなハンディクリーナー。ささっと使えるからあらゆるお掃除シーンで活躍します。
信頼の日本メーカー日本電産製ブラシレスDCモーターを採用。DCモーター採用により高効率長寿命を実現しました。
清潔な紙パック方式だからゴミに触れることなく清潔にゴミ捨てが完了。
ターボモード搭載でパワフル吸引も可能です。汚れに合わせて標準・強・ターボと切り替えてご使用ください。
集塵容量(L)0.3
集塵方式紙パック
電源タイプ充電式(ACアダプター)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力DC14V0.8A
電池ニッケル水素充電池DC9.6V
使用時間(分)標準:約65、強:約40、ターボ:約25
充電時間(時間)最大5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×460
質量(kg)約1.2
コード長さ(m)(ACアダプター)約1.2
付属品すきまノズル、ワイドノズル、延長パイプ、ニッケル水素充電池(本体内蔵)、紙パック
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。