絞り込み
集塵方式
  • サイクロン式(2)
ブランド
  • CCP(1)
  • siroca(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • J’aime(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(1)
連続使用時間
  • 25分
  • 7分(1)
  • 8分(2)
  • 10分(1)
  • 11分(1)
  • 12分(4)
  • 13分(4)
  • 14分(1)
  • 15分(2)
  • 16分(1)
  • 20分(2)
  • 21分(2)
  • 22分(1)
  • 24分(2)
  • 28分(1)
  • 30分(3)
  • 35分(1)
  • 36分(1)
  • 40分(1)
  • 63分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(2)
質量(kg)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 1.3(1)
  • 2.6(1)
0.56・0.6・0.9・1.3・2.6
集塵容量
  • 0.1(1)
  • ~0.4(2)
0.1・~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
サイクロン式(2)
バキュームクリーナー&エアダスター サンワダイレクトバキュームクリーナー&エアダスターサンワダイレクト
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様ゴミ箱容量:590ml付属品30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc連続使用時間25分間充電時間4時間電池14.8V 2000mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)25分
コードレススティッククリーナー sirocaコードレススティッククリーナーsiroca(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.35充電時間(時間)約4連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78バッテリー容量(mAh)2500
充電式スティッククリーナー J’aime充電式スティッククリーナーJ’aime
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
スティッククリーナー CCPスティッククリーナーCCP(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
運転音(dB)約70集塵容量(mL)100充電時間(時間)約4.5コード長さ(m)1.8

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー