0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)
消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1
電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A
コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0
運転音(dB)約75
充電時間(時間)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)
運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)
集じん量(L)0.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W
付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS
質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6
電源(V)AC100 50/60Hz
スイッチどのモードからも長押しで停止可能
コード長さ(m)約1.8
最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101
連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
ダストボックス容量(L)約0.2
ラクティブエア史上最強パワー&運転音/不快音低減
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:遮音防振構造、ダンピングコントロール、ごみ捨て:スルッとポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
色ブラック系
タイプ【集じん】遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.2
モーター軽量高出力モーター
充電時間約80分
標準質量(kg)1.6
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 1730/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約57dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約36分/約72分、自動モード:約12分~約28分、強モード:約12分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×250×972、ハンディ時:107×185×422
集じん量(L)0.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
スティッククリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。