2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵方式」から絞り込む
サイクロン式(1)
超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ YAMAZEN(山善) 動画あり
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える 連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30 バッテリー電圧(V)14.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 集じん量(L)0.3 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【軽量1.6kg】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。ブラシの回転力が高い高性能DCブラシレスモーター搭載で、ラグやカーペット奥の細かいゴミまで逃さず吸引。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミに触れずにゴミ捨てができ簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製です。
付属品フロアヘッド・延長パイプ含む 1.6kg充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み) ホワイト 質量(g)1600(フロアヘッド・延長パイプ含む) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1050 連続使用時間標準:約18分/約27分/ターボ:約10分 充電時間約4時間 充電方式入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A 集じん量(L)0.3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります