仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造、ARおそうじ
付属品ハンディブラシ、 伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
本体質量(kg)0.97
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119
連続使用時間強約:8分、自動:約8~40分、標準:約40分(パワフル スマートヘッド plus非使用時:約60分)
ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、3方向ごみくっきりライト、4方向吸引機構
充電時間約2時間
電池カセット式リチウムイオン電池(21.6V)
標準質量(kg)1.4
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
集じん量(L)0.15
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
軽量1.1kg & 強力パワー。片手でラクラク使える軽さ。キレイをラクに楽しく。1.1kg*1の軽さでも強力パワーの使いやすいスティック登場です。サッと使えて、強く吸う。この軽さで驚きの吸引力です。小型・軽量でもハイパワーのファンモーターを採用。空気の流れを効率よく制御し、気になるごみもしっかり吸い込みます。もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。髪の毛などが、からまりにくい。ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い込みます。それが[パワフル スマートヘッド light]。自走機能で軽快にお掃除できて、すみまでしっかりキレイに。お掃除のはじめから、あとのお手入れまで使いやすさにこだわっています。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。回転ブラシは髪の毛などがからまりにくく、水洗いができます。
仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造
付属品ハンディブラシ、 2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
本体質量(kg)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008
連続使用時間強約:8分、自動:約8分~30分、標準:約30分(パワフル スマートヘッド light 非使用時:約45分)
ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、ごみくっきりライト(5灯)、シンクロフラップ
充電時間約2時間
電池カセット式リチウムイオン電池(18V)
標準質量(kg)1.1
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
集じん量(L)0.15
1台
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。