特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒
付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書
質量(kg)約1.9(スティック時)
電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)
吸込仕事率(W)80
電池寿命約500回(使用環境により異なる)
充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))
充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh
集じん量(L)有効:1.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書
質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)
定格電圧DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)
連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分
運転音(dB)約≦78
充電時間(時間)約3
1個
¥12,890
税込¥14,179
15日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。