スティッククリーナー :「ea-8」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品延長パイプ、ハイパワーモーターブラシノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル 寸法(mm)本体のみ:110(W)×205(D)×430(H)、延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:252(W)×205(D)×1277(H) 質量(kg)本体のみ:1.8、延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:2.9 集塵容量(L)0.4 使用電池18V仕様 充電時間(分)100%充電:約60、80%充電:約40 アズワン品番64-7942-92
1台
42,100 税込46,310
3日以内出荷

付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース 寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H) 質量(kg)1.3(バッテリー無) 吸込仕事率(W)59 集塵容量(L)0.7 使用電池18V仕様 充電時間(分)35 アズワン品番64-7942-44
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

質量(kg)1.03 仕様手動 本体寸法226(W)×197(D)×1143(H)mm
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800 エスコ品番EA899AY-21 材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛 寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1台
24,300 税込26,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15 吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9 連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時) 使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売) 集じん量(L)0.25
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります