超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。