1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵方式」から絞り込む
サイクロン式(1)
このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書 寸法(mm)約W212×162×1028 ブラック/レッド 質量(g)約560(本体のみ) 方式吸引:真空サイクロンフィルター方式 定格消費電力(W)120 吸込仕事率(W)38 安全装置過充電防止回路 集塵容量(L)0.14(拡張時) フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター 騒音値(dB)≦73 連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11 バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 保証期間1年間 集塵方式サイクロンタンク方式 充電時間(時間)約3 駆動方式ブラシレスDCモーター 定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah 出力切替2段階(強/弱) バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります