スティッククリーナー :「専用用紙」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー。驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)。サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単。使い分けできる2wayノズル。紙パック不要で経済的。収納に便利な専用スタンド付
用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付
付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド
質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5
コード長さ(m)1.5
吸込仕事率(W)45
集塵容量(L)0.2
連続使用時間強:約10分、標準:約25分
充電時間約3時間
使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh
運転音(dB)69
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64
アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。