2WAYスティッククリーナーベルソス11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)ベルソス4日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナーベルソス(2件のレビュー)6日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1電源(V)(出力)DC14コード長さ(m)約1.8集塵容量(L)0.6使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25バッテリーリチウムイオン充電池出力電流(mA)500バッテリー電圧(V)DC3.7×3集塵方式ダストケース(ダストボックス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200入力電源(V)AC100(50/60Hz)