「集塵方式」から絞り込む
コードレススティック掃除機AQUA(旧:ハイアールアジア)6日以内出荷
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすいチェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープチェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416消費電力(W)約14.0(本体充電時)電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A充電時間約3時間運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.35