スティッククリーナー :「ふとん 収納」の検索結果
「集塵方式」から絞り込む
サイクロン式(1)
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070
質量(kg)約1.7(製品のみ)
電源充電式
消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX
充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah
充電時間(時間)約5
連続使用時間(分)10
コード長さ(m)アダプター:約1.8
スイッチスライド(ON/OFF)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.5
仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。